Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-PGI-2500XLY Herst.-Nr.: 9267B001 EAN/GTIN: 4549292004939 |
| |
|
| | |
| DRHD Pigmenttinten sorgen bei jedem Druck für professionelle Geschäftsdokumente in hoher Qualität. Die hochdichte Gelbtinte liefert Drucke mit starken Farben, langer Lebensdauer und hoher Haltbarkeit. Die XL-Gelbtinte (19,3 ml) mit hoher Reichweite druckt bis zu 1.520 A4-Dokumente. Canon PGI-2500XL Y - 19.3 ml - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Tintenbehälter - für MAXIFY iB4050, iB4150, MB5050, MB5150, MB5155, MB5350, MB5450, MB5455 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb (pigmentiert) | | Kapazität | 19.3 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Patronenmerkmale | Dual Resistant High Density (DRHD) | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 1520 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon MAXIFY iB4050, iB4150, MB5050, MB5150, MB5155, MB5350, MB5450, MB5455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 16,67* | € 21,92* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 17,08* | € 22,08* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 17,20* | € 22,15* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,35* | € 22,41* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,52* | € 22,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,67* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|