Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-PGI-1500XLMULTI Herst.-Nr.: 9182B004 EAN/GTIN: 8714574623238 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Multipack sparen Sie Zeit und Geld, da es einen kompletten XL-Tintensatz für Ihren Drucker enthält: Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. DRHD Pigmenttinten sorgen bei jedem Druck für professionelle Geschäftsdokumente in hoher Qualität. Canon PGI-1500XL C/M/Y/BK Multipack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenbehälter - für MAXIFY MB2050, MB2150, MB2155, MB2350, MB2750, MB2755 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (Cyan) - 12 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) - 12 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) - 12 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) - 34.7 ml | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Patronenmerkmale | Dual Resistant High Density (DRHD) | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 1020 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon MAXIFY MB2050, MB2150, MB2155, MB2350, MB2750, MB2755 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 47,19* | € 60,43* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 47,92* | € 60,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 48,43* | € 61,39* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 48,63* | € 61,52* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 48,89* | € 61,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|