|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-6247380 Herst.-Nr.: PCR310U-10 EAN/GTIN: 5711045615221 |
| |
|
|  |  |
 | Die PCR310 ist ein Hochleistungs-Mifare- Kartenleser und-schreiber. Multi- Karten-Anwendung kann auch mit diesem gelesen werden / Lese-Einheit. Der MF5 ist ein winziges Mifare Karte zu lesen / Schreib-Modul, das für die Anwendungen der RFID-Technologie für Handy-Anschlusses oder benutzerdefinierte- für Systemintegratoren aufgebaut. Durch die Verwendung von PCR310 / ausgelegt ist MF5 Leser / Schriftsteller (Modul) und der Encoder-Software, Kunden können ihre eigenen Anwendungen zu implementieren und zu definieren Sicherheitsschlüssel sich. Promag PCR310 - RFID-Leser - USB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.5 cm |  | Tiefe | 10 cm |  | Höhe | 2.5 cm |  | Gewicht | 115 g |  | Gerätetyp | RFID-Leser - ohne Kontakt |  | Schnittstellen Typ | USB | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |