Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-H101TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6239408
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH101TBZG1
EAN/GTIN:
     4977766798808
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Brother TZ
Das P-touch H101TB ist ein vielseitiges Beschriftungsgerät, das dank seiner kompakten Bauweise gut in der Hand liegt und bequem überallhin mitgenommen werden kann. So können immer dort Etiketten erstellt werden, wo sie gerade benötigt werden, sei es im Büro oder zu Hause.
Brother P-Touch PT-H101TB - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,2 cm) - 180 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - Cutter - 2-zeiliger Druck
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Bildschirmauflösung
1 Zeile x 12 Zeichen
Funktionen
2-zeiliger Druck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 mm/Sek
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Schriftschnitt & Effekte
Vertikal, unterstrichen, 9 Darstellungsarten
Tastatur
ABCD / 54 Tasten
Mehrfachausdrucke
9 Exemplare
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm)
Medientyp
Laminiertes Band
Max. Druckbreite
9 mm
Kompatible Bänder
TZe-Band
Max. Drucklänge
300 mm
Max. Mediengröße
Rolle (1,2 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Medien
1 12 mm x 4 m schwarz auf weißem Band, 1 12 mm x 1 m blau auf weißem Stoffbeschriftungsband
Batterie
Typ
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
6
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
20.7 cm
Höhe
5.9 cm
Gewicht
390 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TZEM931
ab € 10,56*
Zubehör
Brother
TC4
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.