Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREECOLOR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6237972
Hersteller:
     Clover Imaging Group
Herst.-Nr.:
     C801K-FRC
EAN/GTIN:
     4033776210430
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Clovers Premium-Laserdruckkartuschen sind die branchenführende Alternative zu teurem OEM-Imaging-Zubehör. Die Kombination aus Technologie und Automation, hochwertigen Komponenten und dem Streben nach exzellenten Leistungen machen Clovers Laserkartuschen zur offensichtlichen Wahl für Rundumzufriedenheit.
FREECOLOR - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 44643004) - für OKI C801dn, 801n, 821dn, 821n
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
OKI 44643004
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI C801dn, 801n, 821dn, 821n
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C310C-FRC
ab € 30,66*
Zubehör
Freecolor
C310K-FRC
ab € 30,61*
Zubehör
Freecolor
C310Y-FRC
ab € 30,76*
Zubehör
Freecolor
C718M-FRC
ab € 28,23*
Zubehör
Freecolor
C724-HY-FRC
ab € 48,57*
Zubehör
Freecolor
C728-FRC
ab € 21,94*
Zubehör
Freecolor
C801C-FRC
ab € 63,10*
Zubehör
Freecolor
C801M-FRC
ab € 63,05*
Zubehör
Freecolor
C801Y-FRC
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.