Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREECOLOR Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6237959
Hersteller:
     Clover Imaging Group
Herst.-Nr.:
     C310C-FRC
EAN/GTIN:
     4033776210157
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Farbdruckvorgänge erfordern hochwertige, leistungsstarke Tonerkartuschen. Deshalb hat Clover hohe Investitionen in Farblasertechnologien getätigt, um sicherzustellen, dass seine Kartuschen dieselbe Farbqualität, dieselbe Leistung und denselben Seitenertrag wie Markenkartuschen aufweisen und gleichzeitig erheblichen Mehrwert liefern.
FREECOLOR - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 44469706) - für OKI MC351, MC352, MC361, MC362, MC561, MC562; C310, 330, 331, 510, 511, 530
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
OKI 44469706
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI MC351dn, MC352dn, MC352dn-L, MC361, MC361dn, MC362dn, MC362dn-L, MC362w, MC561, MC561dn, MC562dn, MC562dnw, MC562w ¦ OKI C310dn, 330dn, 331dn, 510dn, 511dn, 530dn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C310K-FRC
ab € 30,63*
Zubehör
Freecolor
C310Y-FRC
ab € 30,77*
Zubehör
Freecolor
C718M-FRC
ab € 28,02*
Zubehör
Freecolor
C724-HY-FRC
ab € 48,76*
Zubehör
Freecolor
C728-FRC
ab € 21,86*
Zubehör
Freecolor
C801C-FRC
ab € 63,14*
Zubehör
Freecolor
C801K-FRC
ab € 48,46*
Zubehör
Freecolor
C801M-FRC
ab € 63,15*
Zubehör
Freecolor
C801Y-FRC
ab € 63,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.