| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6237795 Herst.-Nr.: C8500C-FRC EAN/GTIN: 7612735073063 |
| |
|
| | |
| Farbdruckvorgänge erfordern hochwertige, leistungsstarke Tonerkartuschen. Deshalb hat Clover hohe Investitionen in Farblasertechnologien getätigt, um sicherzustellen, dass seine Kartuschen dieselbe Farbqualität, dieselbe Leistung und denselben Seitenertrag wie Markenkartuschen aufweisen und gleichzeitig erheblichen Mehrwert liefern. FREECOLOR - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Epson S050038, Epson S050039, Epson S050040, Epson S050041) - für Epson AcuLaser C8500, C8600, C8600PS Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Epson S050038, Epson S050039, Epson S050040, Epson S050041 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Chipfrei | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson AcuLaser C8500, C8600, C8600PS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, freecolor toner black, lasertoner für epson, lasertoner schwarz |
| | |
| |