Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic STD-P090 Barcode-Scanner-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6235293
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     STD-P090
EAN/GTIN:
     5711783313946
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
barcodescanner halterung datalogic
Datalogic STD-P090 - Barcode-Scanner-Ständer - für PowerScan PBT9500, PM9500, PM9500, 433, PM9500, 910
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Barcode-Scanner-Ständer
Packungsinhalt
2 Klebestreifen, 3 Schneidschrauben
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan PBT9500, PBT9500-DPM, PBT9500-HP, PM9500, PM9500, 433 MHz, PM9500, 910 MHz, PM9500-DHP, PM9500-DHP, 433 MHz, PM9500-DHP, 910 MHz, PM9500-DK, PM9500-DPM, PM9500-DPM, 433 MHz, PM9500-DPM, 910 MHz, PM9500-HP, PM9500-HP, 433 MHz, PM9500-HP, 910 MHz
Weitere Suchbegriffe: barcodescanner halterung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0350
ab € 26,47*
Zubehör
Datalogic
PD9130-K1
ab € 284,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.