Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PD9130 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PowerScan PD9130 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan PD9130 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38073362
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PD9130-K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Linear Imager PowerScan PD9130 ist ein kabelgebundener Handscanner für Industrieumgebungen. Er basiert auf neuester Datalogic Scan-Technologie. Diese generiert eine grüne Scanlinie, die so scharf definiert ist wie ein Laserstrahl jedoch die Vorteile eines Linear Imagers nutzt.

Die patentierte 3GL Lesebestätigungs-Technologie garantiert schnelle und sichere Leseprozesse. Um die erfolgreiche Lesung aus verschiedenen Winkeln anzuzeigen leuchten neben dem grünen Punkt, der die Lesung direkt auf dem Code bestätigt, außerdem zwei duale LED’s direkt auf dem Scanner-Kopf.

Um auch in rauer Industrieumgebung stets zuverlässige Leistung zu erbringen basiert der PD9130 auf robuster Mechanik. Gleichzeitig ist er leicht, liegt gut in der Hand und bietet so hohen Anwenderkomfort auch während langer, scan-intensiver Arbeitsprozesse.

Alle Modelle sind mit Multi-Schnittstellen Funktion ausgestattet für Anbindung über RS-232, Tastatur, Wedge und USB.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
4.5 - 30 V
Energieverbrauch
440 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Breite
212 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
74 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Schockresistent
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN 2, EAN 5, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Neigungslesewinkel
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel
-75 - 75 °
Gierlesewinkel
-70 - 70 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,87*
€ 366,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,19*
Zubehör
Datalogic
CAB-433
ab € 17,06*
Zubehör
Datalogic
CAB-486
ab € 32,84*
Zubehör
Datalogic
CAB-501
ab € 20,62*
Zubehör
Datalogic
CAB-524
ab € 20,51*
Zubehör
Datalogic
CAB-550
ab € 17,74*
Zubehör
Datalogic
HLD-P080
ab € 8,80*
Zubehör
Datalogic
HLS-P080
ab € 33,26*
Zubehör
Datalogic
7-0404
ab € 34,92*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,42*
Zubehör
Datalogic
PC-P090
ab € 15,32*
Zubehör
Datalogic
CAB-509
ab € 24,75*
Zubehör
Datalogic
CAB-477
ab € 44,56*
Zubehör
Datalogic
CAB-461
ab € 24,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.