Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 6655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Artikel-Nr.:
     C1002-6235040
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02747
EAN/GTIN:
     0095205863949
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre 6655 - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für WorkCentre 6655
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9.9059 cm
Transporttiefe
28.2955 cm
Transporthöhe
4.2925 cm
Transportgewicht
3.402 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre 6655, 6655/X, 6655/XM, 6655/YXM, 6655i, 6655i/X, 6655I/YXM, 6655IV_X, 6655iXM, 6655V_X
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.