Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 3655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre® 3655​/​3655i Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6100 Seiten) - 106R02736
Xerox WorkCentre® 3655​/​3655i Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6100 Seiten) - 106R02736
Xerox WorkCentre® 3655​/​3655i Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6100 Seiten) - 106R02736
Xerox WorkCentre® 3655​/​3655i Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6100 Seiten) - 106R02736
Xerox WorkCentre® 3655​/​3655i Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6100 Seiten) - 106R02736
Xerox WorkCentre® 3655​/​3655i Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6100 Seiten) - 106R02736
Xerox WorkCentre® 3655​/​3655i Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6100 Seiten) - 106R02736
Xerox WorkCentre® 3655​/​3655i Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6100 Seiten) - 106R02736
Xerox WorkCentre® 3655​/​3655i Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6100 Seiten) - 106R02736
Xerox WorkCentre® 3655​/​3655i Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6100 Seiten) - 106R02736
Xerox WorkCentre® 3655​/​3655i Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6100 Seiten) - 106R02736
Xerox WorkCentre® 3655​/​3655i Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6100 Seiten) - 106R02736
Artikel-Nr.:
     C1002-6235036
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02736
EAN/GTIN:
     0095205507706
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre 3655 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für WorkCentre 3655
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.2935 cm
Transporttiefe
30.6069 cm
Transporthöhe
12.2935 cm
Transportgewicht
498.9 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6.100 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre 3655/S, 3655/SM, 3655/X, 3655/XM, 3655/YXM, 3655I/S, 3655iSM, 3655IV_S, 3655IV_SM, 3655IV_X, 3655IV_XM, 3655iX, 3655iXM, 3655V_S, 3655V_SM, 3655V_X, 3655V_XM, 3655V_XW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.