Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANNS.G HP247HJB HP Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6231431
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     HP247HJB
EAN/GTIN:
     4711404024498
Suchbegriffe:
Hannspree Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
HANNS.G HP247HJB - HP Series - LED-Monitor - 60 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.09 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung
60 cm (24")
Besonderheiten
HDCP
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
56.1 cm x 21.6 cm x 56 cm
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
30.6 kWh
Kontrast
1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2715 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Steuerelemente und Einstellungen
Volumen, Helligkeit, Eingang wählen, Farbtemperatur
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
55 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.5 m ¦ 1 x Stromkabel - 1.5 m
Kennzeichnung
PC 99, GS, CB
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14.4 W
Stromverbrauch (typisch)
28 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
1.5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ Audio Line-In
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.