Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-2217StS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6231200
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-2217StS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
wechselrahmen (it)
ICY BOX IB-2217StS - Mobiles Speicher-Rack - 2.5" (6.4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, Tastensperre, EasySwap Mechanism
Produktmaterial
Stainless steel, Aluminium / Kunststoff
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
9.5 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.2 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
182 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 - 7-poliges Serial ATA ¦ 1 - 15-Pin-SATA-Stromstecker
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA
Einschübe
1 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
25359
ab € 15,41*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20906
ab € 17,41*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20904
ab € 29,68*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20918
ab € 36,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.