Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen für 2,5" Festplatten IB-2207StS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Wechselrahmen IB-2207StS
Titelbild - Wechselrahmen IB-2207StS
seitlich Frontansicht offen - Wechselrahmen IB-2207StS
seitlich Frontansicht - Wechselrahmen IB-2207StS
Draufsicht - Wechselrahmen IB-2207StS
seitlich Rückansicht - Wechselrahmen IB-2207StS
Artikel-Nr.:
     C2671-25359
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     25359
EAN/GTIN:
     4250078160281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

1x 2,5" SATA I/II/III Wechselrahmen zum Einbau in einen Schacht für Erweiterungskarten passend für Festplatten mit einer Bauhöhe von 5 - 9,5 mm.
Datenübertragung bis zu 6,0 Gbit/s.

Weitere Informationen:
Datenübertragung:
bis zu 6 Gbit/s
Hostanschluss:
1x SATA
Festplattenaufnahme:
1x 2,5 Zoll
Festplattenhöhe:
5-9,5 mm
Benötigter platz:
1x 3,5 PCI Slot
Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), 3,5 zoll festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen, icy box festplattenwechselrahmen, IB-2207StS, ICY BOX, Rack, HDD, Wechselrahmen, Festplattenträger, Montage-Rahmen, PCI-Slot
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20906
ab € 17,43*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20917
ab € 20,03*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20904
ab € 30,06*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20918
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.