Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan I QBT2430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6230936
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QBT2430-BK-BTK1
EAN/GTIN:
     5712505174333
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Speziell entwickelt für Applikationen am Point-of-Sale (POS), zeichnet sich der neue QuickScan QBT2400 Imager durch sein innovatives Beleuchtungs- und Zielsystem aus. Dieses reduziert die visuelle Belastung für den Anwender auch an scan-intensiven Arbeitstagen. Es basiert auf einer sanften, dunkelroten Beleuchtung, und zwei blauen LED Dreiecken, für die Markierung des Zielbarcodes. Ausgestattet mit Bluetooth Wireless Technologie, überträgt der 2D-Imager QuickScan QBT2400, über seine Basisstation Daten an das Hostsystem oder an jedes andere Bluetooth v3.0 kompatible Gerät. Über sein Bluetooth HID Profil kann der Imager außerdem an jedes Tablet, das auf iOS oder Android basiert angeschlossen werden. Mit steigender Beliebtheit von 2D-Codes ist auch die Nachfrage für passende Lösungen gewachsen. Der QuickScan QBT2400 erfüllt mit seinem einzigartigen Preis-/Leistungsverhältnis alle Anforderungen - inklusive der Erfassung von Codes auf Mobiltelefonen und Kundenkarten. Er ist außerdem die flexible Lösung für Regalauffüllung, Warenannahme und Preisüberprüfung.
Datalogic QuickScan I QBT2430 - USB Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Micro-USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Cradle
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, RoHS, IP42, China RoHS
Stromversorgung
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Software
Software inbegriffen
Datalogic Aladdin
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.1 cm
Tiefe
9.1 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
200 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 3.0
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Green Spot-Technologie
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
610-650 nm
Max. Gebrauchsdistanz
35 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Code 39, Code 49, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Code 32, LOGMARS, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Discrete 2 von 5, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, IATA 2/5, MacroPDF417, RM4SCC, Code 39 Trioptic, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, Swedish Post, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Portuguese Post
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastaturweiche ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x USB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,64*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,02*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,58*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 14,12*
Zubehör
Datalogic
BC2030-WH-BT
ab € 109,12*
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-BT
ab € 108,21*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 9,67*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,71*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,48*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,58*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,77*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,61*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.