| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6229134 Herst.-Nr.: MLT-D304E/ELS EAN/GTIN: 8806086066945 |
| |
|
| | |
| Samsung MLT-D304E - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ProXpress M4530ND, M4530NX, M4583FX Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 39.6 cm | | Transporttiefe | 23.1 cm | | Transporthöhe | 22.5 cm | | Transportgewicht | 2.255 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Besonders hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 40000 Seiten ISO/IEC 19752 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung ProXpress M4530ND, M4530NX, M4583FX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz samsung, samsung lasertoner, lasertoner |
| | |
| |