Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 62XL 12 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-6211366
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P05AE#301
EAN/GTIN:
     0888182461952
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 62XL - 12 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für ENVY 55XX, 56XX, 76XX; Officejet 200, 250, 57XX, 8040
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
60 g
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
12 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 600 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP ENVY 5542, 5545, 5640, 5643, 5660, 5663, 7640, 7644 ¦ HP Officejet 200, 250 Mobile, 5740, 5742, 5742 Printer, 5744, 8040, 8040 with Neat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.