Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6202242
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1764C
EAN/GTIN:
     3329685176204
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Trophée garantiert eine gleichbleibende hohe Qualiät der Farbpalette mit warmen und kühlen Farben - alle lichtecht. Schön- und Wiederdruck und eine hohe Opazität erlauben hochwertige Drucke. Die homogene Struktur des Papiers garantiert Ihnen fehlerfreie und staufreie Ausdrucke.
Clairefontaine Trophée - Hellorange - A3 (297 x 420 mm) - 120 g/m² - 250 Blatt gefärbtes Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Farbkategorie
Orange
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Gefärbtes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
120 g/m²
Medienfarbe
Hellorange
Enthaltene Menge
250 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02462* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1886C
ab € 12,39*
Sonstiges
Clairefontaine
1898
ab € 12,31*
Sonstiges
Clairefontaine
1253
ab € 11,25*
Sonstiges
Clairefontaine
1254
ab € 11,23*
Sonstiges
Clairefontaine
1880
ab € 11,18*
Sonstiges
Clairefontaine
1255
ab € 11,02*
Sonstiges
Clairefontaine
1998
ab € 11,27*
Sonstiges
Clairefontaine
1256
ab € 11,23*
Sonstiges
Clairefontaine
1260
ab € 11,08*
Sonstiges
Clairefontaine
1996
ab € 11,11*
Sonstiges
Clairefontaine
1888
ab € 10,87*
Sonstiges
Clairefontaine
1889
ab € 10,74*
Sonstiges
Clairefontaine
1881
ab € 10,99*
Sonstiges
Clairefontaine
1895
ab € 12,32*
Sonstiges
Clairefontaine
1887
ab € 12,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.