| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6197393 Herst.-Nr.: 84311 EAN/GTIN: 5054629483701 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter ist eine ideale Lösung, um den Mini-DisplayPort-Ausgang eines kleinen Laptops oder Tablets mit dem DVI-D-Eingang eines Bildschirms zu verbinden. Dieser Adapter überträgt ein digitales Audio-/Videosignal, unterstützt eine Auflösung von bis zu 1920 x 1200 und erfüllt die Anforderungen von Hochleistungsanwendungen. C2G 20cm Mini DisplayPort to DVI Adapter - Thunderbolt to Single Link DVI-D Converter M/F - Black - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DVI-D (W) - 20 cm - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Länge | 20 cm | | American Wire Gauge (AWG) | 32 | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Thunderbolt Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi kabel auf displayport 18+1, adapterkabel dvi, adapter dvi mini displayport |
| | |
| |