Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 934XL Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-6173800
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P23AE#BGY
EAN/GTIN:
     0888182034606
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original HP Tintenpatronen mit hoher Reichweite produzieren professionelle Dokumente mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis bei häufigem Druck. Speziell für HP Drucker konzipierte Patronen sorgen für langlebige Ausdrucke.
HP 934XL - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet 6812, 6815, 6820; Officejet Pro 6230, 6230 ePrinter, 6830, 6835
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet 6812, 6815, 6820 ¦ HP Officejet Pro 6230, 6230 ePrinter, 6830, 6835
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.