| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6173798 Herst.-Nr.: C2P21AE#BGY EAN/GTIN: 0888793177853 |
| |
|
| | |
| Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde. HP 935 - Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet 6812, 6815, 6820; Officejet Pro 6230, 6230 ePrinter, 6830, 6835 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 400 Seiten | Umweltschutzstandards | ENERGY STAR | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 6812, 6815, 6820 ¦ HP Officejet Pro 6230, 6230 ePrinter, 6830, 6835 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| |