| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6172758 Herst.-Nr.: TK3150 EAN/GTIN: 0632983033753 |
| |
|
| | |
| Kyocera TK 3150 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ECOSYS M3040idn, M3040idn/KL3, M3540idn, M3540idn/KL3 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 14500 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS M3040idn, M3040idn/KL3, M3540idn, M3540idn/KL3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, toner kyocera mita, lasertoner |
| | |
| |