| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6169043 Herst.-Nr.: A2X203D EAN/GTIN: 4053768173222 |
| |
|
| | |
| Konica Minolta DV-711K - Schwarz - original - Entwickler-Kit - für bizhub C654, C754 Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Entwickler-Kit | | Ergiebigkeit | Bis zu 1.200.000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Konica Minolta bizhub C654, C754 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Konica Minolta, Bildtrommel Minolta, Entwicklereinheit Konica Minolta, Entwicklereinheit Minolta, Fotoeinheit Konica Minolta, Fotoeinheit Minolta, Fotoleiter Konica Minolta, Fotoleiter Minolta, Photoleiter Konica Minolta, Photoleiter Minolta, Trommeleinheit Konica Minolta, Trommeleinheit Minolta, Bildtrommel QMS, Entwicklereinheit QMS, Fotoeinheit QMS, Fotoleiter QMS, Photoleiter QMS, Trommeleinheit QMS, konica minolta bildtrommel, bildtrommel |
| | |
| |