| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6162763 Herst.-Nr.: CLT-K406S EAN/GTIN: 8436547322749 |
| |
|
| | |
| Samsung CLT-K406S - Schwarz - original - Tonerpatrone - für CLP-360, 365, 368; CLX-3300, 3305, 3306; Xpress C460, C467 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 36.3 cm | | Transporttiefe | 7.3 cm | | Transporthöhe | 18.3 cm | | Transportgewicht | 705 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung CLP-360, 365, 365W, 368 ¦ Samsung CLX-3300, 3305, 3305FN, 3305FW, 3305W, 3306FN ¦ Samsung Xpress C460FW, C460W, C467W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, samsung lasertoner, lasertoner |
| | |
| |