Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-C506L Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-C506L Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C506L Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C506L Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C506L Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-6162752
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-C506L
EAN/GTIN:
     5706998266750
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung CLT-C506L - Cyan - original - Tonerpatrone - für CLP-680DW, 680ND; CLX-6260FD, 6260FR, 6260FW, 6260ND
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.8 cm
Transporttiefe
12.8 cm
Transporthöhe
11.2 cm
Transportgewicht
955 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-680DW, 680ND ¦ Samsung CLX-6260FD, 6260FR, 6260FW, 6260ND
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.