Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K506L Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-K506L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K506L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K506L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K506L Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6162751
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-K506L
EAN/GTIN:
     5711045949197
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung CLT-K506L - Schwarz - original - Tonerpatrone - für CLP-680DW, 680ND; CLX-6260FD, 6260FR, 6260FW, 6260ND
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.8 cm
Transporttiefe
12.5 cm
Transporthöhe
14.1 cm
Transportgewicht
1.126 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-680DW, 680ND ¦ Samsung CLX-6260FD, 6260FR, 6260FW, 6260ND
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.