Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-Y506L Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-Y506L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-Y506L Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6162750
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-Y506L
EAN/GTIN:
     4260311529140
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Samsung CLT-Y506L - Gelb - original - Tonerpatrone - für CLP-680DW, 680ND; CLX-6260FD, 6260FR, 6260FW, 6260ND
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.8 cm
Transporttiefe
12.8 cm
Transporthöhe
11.2 cm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-680DW, 680ND ¦ Samsung CLX-6260FD, 6260FR, 6260FW, 6260ND
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.