Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive 420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6162422
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS240GJDM420
EAN/GTIN:
     8536692594470
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dauert es Ihnen zu lang bis Ihr Mac startet? Wenn Sie das Laufwerk Ihres MacBook Pro, MacBook oder Mac mini Computers mit dem JetDrive 420 ersetzen, bringen Sie das System mit kürzeren Reaktionszeiten und höherer Zuverlässigkeit wieder in Schwung. Das JetDrive 420 verwendet die neueste Technologie um rechenintensive Anwendungen schneller und reibungsloser laufen zu lassen. Im Vergleich zu Festplatten überträgt die JetDrive 420 SSD Daten bis zu fünf mal schneller. Die unglaublich hohe Lesegeschwindigkeit führt zu einem deutlich schnelleren Systemstart und zu kürzeren Ladezeiten beim Starten von Anwendungen. Ohne bewegliche Teile vermindert das JetDrive 420 das Risko von Datenverlust durch Stöße und Erschütterungen. Dementsprechend sticht das JetDrive 420 herkömmliche Festplatten nicht nur in Bezug auf die Geschwindigkeit, sondern auch im Bereich Zuverlässigkeit und Transportsicherheit aus. Darüber hinaus beugt das integrierte Wear Leveling Geschwindigkeitverlusten vor und erhöht gleichzeitig die Haltbartkeit Ihrer SSD. Das JetDrive 420 wird zusammen mit einem externen USB-3.0-Gehäuse ausgeliefert. Verbauen Sie darin einfach Ihre Original-HDD oder -SSD und Sie haben im Handumdrehen ein schlankes externes Speichergerät. Die JetDrive Toolbox Überwachungssoftware wurde speziell für JetDrive SSDs entwickelt und verwendet die S.M.A.R.T. Technologie um den Zustand der SSD zu überwachen. Darüber hinaus kann mit dem Tool die TRIM Unterstützung auf dem OS X Betriebssystem aktiviert werden, die es ermöglicht, die optimalen Schreibgeschwindigkeiten langfristig beizubehalten und die Lebensdauer der SSD zu verlängern.
Transcend JetDrive 420 - SSD - 240 GB - intern - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, synchroner Flash-Speicher, LED-Status-Anzeige, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - interne SSD - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Gehäuse - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
USB 3.0-Gehäuse, Tragetasche, 2 Schraubendreher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
510 MBps (lesen)/ 280 MBps (Schreiben)
Software & Systemanforderungen
Details der Systemanforderungen
MacOS X -
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS480GJDM420
ab € 110,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.