| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6161083 Herst.-Nr.: APET181MD EAN/GTIN: 4250164831569 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - magenta - (Alternative zu: Epson 18 XL, T1813, C13T18134010). AgfaPhoto - 9 ml - Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson 18XL, Epson C13T18134010, Epson T1813) - für Epson Expression Home XP-212, 215, 225, 312, 315, 322, 325, 412, 415, 422, 425 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Epson 18XL, Epson C13T18134010, Epson T1813 | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Kapazität | 9 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 495 Seiten | Umweltschutzstandards | Nordic Swan Umweltzeichen | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson MUFC Printer ¦ Epson Expression Home XP-102, XP-202, XP-205, XP-212, XP-215, XP-225, XP-30, XP-302, XP-305, XP-312, XP-315, XP-322, XP-325, XP-402, XP-405, XP-405WH, XP-412, XP-415, XP-422, XP-425 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone |
| | |
| |