Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6159785
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APET163SETD
EAN/GTIN:
     4250164831736
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - 4er-Pack - bk,c,m,y - (Alternative zu: Epson 16 XL, T1636, C13T16364010).
AgfaPhoto - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson 16XL, Epson C13T16364010, Epson T1636) - für Epson WorkForce WF-2010, 2510, 2520, 2530, 2540, 2630, 2650, 2660, 2750, 2760
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Epson 16XL, Epson C13T16364010, Epson T1636
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 15.5 ml - bis zu 585 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 9 ml - bis zu 770 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 9 ml - bis zu 495 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 9 ml - bis zu 700 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce WF-2010W, WF-2510WF, WF-2520NF, WF-2530WF, WF-2540WF, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.