| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6159782 Herst.-Nr.: APET163BD EAN/GTIN: 4250164831743 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - schwarz - (Alternative zu: Epson 16 XL, T1631, C13T16314010). AgfaPhoto - 15.5 ml - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson 16XL, Epson C13T16314010, Epson T1631) - für Epson WorkForce WF-2010, 2510, 2520, 2530, 2540, 2630, 2650, 2660, 2750, 2760 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Epson 16XL, Epson C13T16314010, Epson T1631 | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 15.5 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 585 Seiten | Umweltschutzstandards | Nordic Swan Umweltzeichen | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson WorkForce WF-2010W, WF-2510WF, WF-2520NF, WF-2530WF, WF-2540WF, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone |
| | |
| |