Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 207 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6151274
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8790B001AA
EAN/GTIN:
     4549292000221
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canons professionelle Tinten bieten einen außergewöhnlichen Farbumfang und eine makellose Qualität. Dies garantiert eine außergewöhnlich lange Lebensdauer der Fotos.
Canon PFI-207 C - 300 ml - Cyan - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF680, iPF685, iPF780, iPF785
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
300 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF680, iPF685, iPF780, iPF785
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.