| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6151272 Herst.-Nr.: 8788B001AA EAN/GTIN: 4549292000207 |
| |
|
| | |
| Canons professionelle Tinten bieten einen außergewöhnlichen Farbumfang und eine makellose Qualität. Dies garantiert eine außergewöhnlich lange Lebensdauer der Fotos. Canon PFI-207 MBK - 300 ml - mattschwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF680, iPF685, iPF780, iPF785 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Mattschwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 300 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF680, iPF685, iPF780, iPF785 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |