Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 107 Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6151271
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6708B001AA
EAN/GTIN:
     4960999910970
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Zusammensetzung der Tinten von Canon ermöglicht Drucke mit besonders hellen und präzise wiedergegebenen Farben und hält Ihre Erinnerungen so naturgetreu fest.
Canon PFI-107 Y - 130 ml - Gelb - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF670, iPF680, iPF685, iPF770, iPF780, iPF785
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
130 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF670, iPF670 MFP L24, iPF670 MFP L24e, iPF670 MFP L24ei, iPF680, iPF685, iPF770, iPF770 MFP L36, iPF770 MFP L36e, iPF770 MFP L36ei, iPF770 MFP M40, iPF780, iPF785
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3630B001
ab € 294,62*
Ähnlich
Canon
6705B001
ab € 53,06*
Ähnlich
Canon
6706B001
ab € 53,45*
Ähnlich
Canon
6707B001
ab € 53,78*
Ähnlich
Canon
6704B001
ab € 54,21*
Ähnlich
Canon
8789B001
ab € 100,96*
Ähnlich
Canon
8790B001
ab € 101,34*
Ähnlich
Canon
8791B001
ab € 101,48*
Ähnlich
Canon
8788B001
ab € 101,15*
Ähnlich
Canon
8792B001
ab € 101,09*
Ähnlich
Ampertec
6705B001
ab € 32,25*
Ähnlich
Ampertec
6706B001
ab € 31,98*
Ähnlich
Ampertec
6707B001
ab € 32,53*
Ähnlich
Ampertec
6704B001
ab € 32,25*
Ähnlich
Ampertec
6708B001
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.