Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C1002-6139941
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     RMER4BL
EAN/GTIN:
     0074983334681
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Panduit - Schwarz - 108 mm x 91.4 m - Farbband - für TDP 43ME
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
108 mm x 91.4 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Panduit TDP 43ME
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.