Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6124202
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHP53XXE
EAN/GTIN:
     4250164833525
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tonerpatrone - schwarz - (Alternative zu: HP Q7553XX, 53XX).
AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 53XX, HP Q7553XX) - für HP LaserJet M2727nf, M2727nfs, P2014, P2014n, P2015, P2015d, P2015dn, P2015n, P2015x
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 53XX, HP Q7553XX
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
DIN 33870
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19752
Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet M2727nf MFP, M2727nfs MFP, P2014, P2014n, P2015, P2015d, P2015dn, P2015n, P2015x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.