| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6119855 Herst.-Nr.: CTS2000RSEWHL EAN/GTIN: 5712505091487 |
| |
|
| | |
| Mit seiner einzigartigen, direkten Hochgeschwindigkeits-Speicherzugriff (DMA/Direct Memory Access) ist der CT-S2000 ein Zweifarb-Thermodrucker. Er bietet eine Vielzahl von modernen Druckerfunktionen. Dazu zählt z.B. die Spill-Shield -Abdeckung zur Vermeidung von Beschädigungen durch Feuchtigkeit oder Fremdkörper im Druckwerk, ein Papier-Autolader mit großer Kapazität, Quick-Clear-Technologie für die Beseitigung von Papierstaus am Schneidemodul in einem Arbeitsgang, ein automatisches Schneidemodul mit bis zu zwei Millionen Schneidvorgängen, USB-Schnittstelle als Standard in allen Modellen (seriell und parallel) sowie die Anpassung an vier verschiedene Papierbreiten. Citizen CT-S2000L - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermozeile - Rolle (8,25 cm) - 203 dpi - bis zu 220 mm/Sek. - USB, seriell - Cutter - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Druckertyp | Belegdrucker - Thermozeile - zweifarbig (monochrom) | | Farbe | Weiß | Drucker | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi | | Druckersprache | EPSON ESC/POS | | Funktionen | Zweifarben-Thermodruck | | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 220 mm/Sek - max. Geschwindigkeit | | Schnittstelle | USB, seriell | | Barcodes | Code 93, Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, ITF | | Schriftarten | 3 Schriftarten | | Zeichengrößen (mm) | 1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 1.13 x 3 mm | | Spalten | 36, 48, 53, 35, 64, 72, 71, 80, 46, 52, 54 | | Druckermerkmale | Quick-Clear-Technologie, Spill-Shield-Design | | Auto-Cutter | Ja | Medienhandhabung | Mediengrößen | 8 cm Rolle, 6 cm Rolle, Rolle (5,8 cm), Rolle (8,25 cm) | | Medientyp | Thermopapier | | Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 102 mm | | Max. Druckbreite | 80 mm | | Max. Mediengröße (angepasst) | 82.5 mm | | Minimale Mediengröße (Angepasst) | 60 mm | | Max. Mediengröße | Rolle (8,25 cm) | | Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (8,25 cm) | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Feuchtigkeitsresistent | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | | Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, cUL | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung | | Nötige Frequenz | 50/60 Hz | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 14.7 cm | | Tiefe | 20.7 cm | | Höhe | 14.7 cm | | Gewicht | 1.8 kg | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x RS-232 ¦ 1 x USB ¦ 1 x Kassenschublade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, bondrucker |
| | |
| |