Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen PMU2300III Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6119342
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     PMU2300IIIPBRSU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der PMU2300III bietet die gleichen, bewährten Funktionen wie der PMU2300II jedoch mit einem Presenter mit automatischem Papier-Rückzug. Der PMU2300III wurde speziell für den Kiosk-Druck entwickelt und garantiert die schnelle und zuverlässige Produktion von Belegen. Papierrollen können von oben eingesetzte werden. Er erreicht eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 150mm/Sek. Der einfach abnehmbare Druckkopf erleichtert die Beseitigung von Papierstaus und eine ganze Reihe eingebauter Sensoren kontrolliert den Druckprozess ununterbrochen.
Citizen PMU2300III - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermozeile - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - RS232C - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermozeile - zweifarbig (monochrom)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 mm/Sek
Eingebaute Geräte
Presenter
Schnittstelle
RS232C
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 1.13 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Spalten
36, 48, 64, 72, 24
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.087 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abnehmbare Blende
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, GS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb
100 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 85%
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.3 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
9.8 cm
Gewicht
1.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
PHU102S
ab € 23,70*
Zubehör
Citizen Systems
PHU203T
ab € 36,72*
Zubehör
Citizen Systems
PWT20017-00
ab € 33,29*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.