Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CBM 910 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6119325
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CBM920II24PFDC
EAN/GTIN:
     4054318028146
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Citizen CBM 910 II - Belegdrucker - Punktmatrix - Rolle (5,75 cm) - bis zu 2.5 Zeilen/Sek. - parallel
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Punktmatrix - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 2.5 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
Parallel
Zeichengrößen (mm)
1.62 x 2.4 mm
Spalten
24
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,75 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)
57.5 mm
Zulässige Medienstärke
Bis zu 0,13 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,75 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Papiersensor
Enthaltene Kabel
1 x Parallelkabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.6 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
470 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel - Centronics 36-Polig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
IR-91B
ab € 4,09*
Zubehör
Citizen Systems
91ADE1
ab € 14,84*
Zubehör
Citizen Systems
91AD-JU
ab € 18,53*
Zubehör
ARTDEV
ADN575012
ab € 60,83*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,85*
Zubehör
ESEN
KABPASW18
ab € 3,16*
Zubehör
ESEN
PARKAB
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.