Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DisplayPort to VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6117889
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F7W97AA
EAN/GTIN:
     4514953681071
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Nutzen Sie die vorhandenen Anschlüsse Ihres HP Business-Notebooks optimal, indem Sie den DisplayPort-Ausgang zur schnellen und bequemen Verbindung mit externen Displays und Projektoren in einen VGA-Anschluss verwandeln.
HP DisplayPort to VGA Adapter - Videokonverter - DisplayPort - VGA - für Elite t655; EliteBook 8470; Pro 260 G9, t550; Workstation Z4 G5, Z6 G5; ZBook 17 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Schnittstellen
1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort - männlich ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Verschiedenes
Länge
20.32 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Z1 G8, Z1 G9 ¦ HP Desktop Pro 300 G6, Pro A G3 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9, Slice G2 with Intel Unite, t655 ¦ HP EliteBook 720 G1 Notebook, 720 G2 Notebook, 725 G2 Notebook, 725 G3 Notebook, 725 G4 Notebook, 740 G1 Notebook, 740 G2 Notebook, 745 G2 Notebook, 745 G3 Notebook, 745 G4 Notebook, 750 G1 Notebook, 750 G2 Notebook, 755 G2 Notebook, 755 G3 Notebook, 755 G4 Notebook, 820 G1 Notebook, 820 G2 Notebook, 820 G4 Notebook, 830 G6 Notebook, 840 G1 Notebook, 840 G2 Notebook, 840 G4 Notebook, 840r G4 Notebook, 8470p Notebook, 850 G1 Notebook, 850 G2, 850 G2 Notebook, 850 G4 Notebook ¦ HP EliteDesk 800 G6, 800 G8, 805 G8 ¦ HP EliteOne 800 G8, 870 G9 ¦ HP ENVY 27-b101nx, 27-b103nx, 27-b105na, 27-b105nl, 27-b107na, 27-b109na, 27-b112nf, 27-b113nf, 27-b121ni, 27-b145se, 27-b155qd, 27-b199nz, 750-537cb, 750-545xt, 750-567cb ¦ HP ENVY Curved 34-b000ng, 34-b004la, 34-b013nf, 34-b024nb, 34-b080nl, 34-b100na, 34-b100nf, 34-b100nl, 34-b100ns, 34-b101nf, 34-b102na, 34-b102nb, 34-b102ns, 34-b104nc, 34-b105no, 34-b110, 34-b110nf, 34-b110no, 34-b113nf, 34-b114nf, 34-b120nb, 34-b124nb, 34-b126nb, 34-b130ng, 34-b135se, 34-b139ng, 34-b150nd, 34-b150ng, 34-b151ng, 34-b172a, 34-b180nz, 34-b190nd, 34-b190nz ¦ HP Pavilion 24-b017c, 27-a021, 27-a031 ¦ HP Pro 260 G9, 400 G9, t550 ¦ HP ProBook 640 G1 Notebook, 640 G2 Notebook, 640 G3 Notebook, 640 G4 Notebook, 645 G1 Notebook, 645 G2 Notebook, 645 G3 Notebook, 645 G4 Notebook, 650 G1 Notebook, 650 G2 Notebook, 650 G3 Notebook, 650 G4 Notebook, 650 G5 Notebook, 655 G1 Notebook, 655 G2 Notebook, 655 G3 Notebook ¦ HP ProDesk 405 G6, 405 G8 ¦ HP ProOne 440 G9 ¦ HP Workstation Z2 G8, Z2 G9, Z4 G5, Z6 G5 ¦ HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation, 14 Mobile Workstation, 14u G4 Mobile Workstation, 15, 15 G2 Mobile Workstation, 15 Mobile Workstation, 15u G2 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 17 G2 Mobile Workstation, 17 G3 Mobile Workstation, 17 G4 Mobile Workstation, 17 Mobile Workstation
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.