Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S310II Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6113989
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS310IIEBK
EAN/GTIN:
     5711045261831
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Das Topmodell CT-S310II ist ein kompakter Beleg- und Barcode-Drucker für anspruchsvolle Anwendungen. Ausgestattet mit einer ENERGY STAR Stromversorgung, Papierspar-Funktion, einem halogenfreien Gehäuse und einer Verpackung aus recycelten Materialien ist er besonders umweltfreundlich. Sein einfach zu wartender Cutter und die patentierte Long Life Printing (LLP) Technologie mit einer Lebensdauer von über 200 km machen ihn zur perfekten Kombination aus Leistung und Energie-Effizienz.
Citizen CT-S310II - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermozeile - 8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 160 mm/Sek. - USB, seriell - Cutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Funktionen
Zweifarben-Thermodruck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 160 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Alarm
Schnittstelle
USB, seriell
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, ITF
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 1.13 x 3 mm
Spalten
48, 35, 64, 72, 42, 32, 46, 52
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
UL, TUV GS, cUL, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb
40 Watt
Nötige Frequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.15 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
1.9 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Erweiterungssteckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
TB66832-00F
ab € 9,98*
Zubehör
EVE Energy
NM9/9FF
ab € 2,90*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,85*
Zubehör
Citizen Systems
TZ09806-00F
ab € 24,79*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,25*
Zubehör
Citizen Systems
800452-00
ab € 6,89*
Zubehör
ARTDEV
SIG-001
ab € 47,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.