Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer C-DM/DM Series C-DM/DM-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6105030
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     94-0101065
EAN/GTIN:
     7290012307928
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Die Kramer DVI/DVI-Kabel sind High-Performance Kabel mit vergossenen DVI-D Steckverbindern an beiden Enden. Diese Dual-Link Kabel wurden entworfen zur Übertragung von ausschließlich digitalen Signalen (24+1 polig) und werden verwendet zur direkten digitalen Verbindung zwischen Signalquellen und Anzeigegeräten wie Flachbildmonitoren und Daten-/Video-Projektoren.
Kramer C-DM/DM Series C-DM/DM-65 - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 19.5 m - geformt
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Besonderheiten
Geformt
Länge
19.5 m
TMDS-Links
Dual Link
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.