Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer C-DM/DM Series C-DM/DM-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6105027
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     94-0101025
EAN/GTIN:
     7291063039868
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Die Kramer DVI/DVI-Kabel sind High-Performance Kabel mit vergossenen DVI-D Steckverbindern an beiden Enden. Diese Dual-Link Kabel wurden entworfen zur Übertragung von ausschließlich digitalen Signalen (24+1 polig) und werden verwendet zur direkten digitalen Verbindung zwischen Signalquellen und Anzeigegeräten wie Flachbildmonitoren und Daten-/Video-Projektoren.
Kramer C-DM/DM Series C-DM/DM-25 - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 7.5 m - geformt
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Besonderheiten
Geformt
Länge
7.5 m
TMDS-Links
Dual Link
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.