Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 312A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 312A Magenta LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Magenta LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Magenta LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-6103229
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF383A
EAN/GTIN:
     0887111367785
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Erzielen Sie mit HP Original LaserJet Tonerkartuschen Dokumente und Marketingmaterialien in Profiqualität. Im Home-Office und im Unternehmen arbeiten Sie jederzeit produktiv, ohne Verschwendung von Zeit und Material. Die Kartuschen wurden speziell auf Ihren MFP abgestimmt.
HP 312A - Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF383A) - für Color LaserJet Pro MFP M476dn, MFP M476dw, MFP M476nw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
900 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
720 g
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
17 %
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2700 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro MFP M476dn, MFP M476dw, MFP M476nw
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.