| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6103228 Herst.-Nr.: CF382A EAN/GTIN: 0887111367778 |
| |
|
| | |
| Erzielen Sie mit HP Original LaserJet Tonerkartuschen Dokumente und Marketingmaterialien in Profiqualität. Im Home-Office und im Unternehmen arbeiten Sie jederzeit produktiv, ohne Verschwendung von Zeit und Material. Die Kartuschen wurden speziell auf Ihren MFP abgestimmt. HP 312A - Gelb - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF382A) - für Color LaserJet Pro MFP M476dn, MFP M476dw, MFP M476nw Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 38.5 cm | | Transporttiefe | 10.9 cm | | Transporthöhe | 12.5 cm | | Transportgewicht | 0.9 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 2700 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro MFP M476dn, MFP M476dw, MFP M476nw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| |