Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer C-GM/GM Series C-GM/GM-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6096961
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     92-7101001
EAN/GTIN:
     7290012155130
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Die Kabel der Kramer GM/GM und GM/GF Serie sind Hochleistungskabel mit vergossenen HD15 Steckern an beiden Enden. Sie sind perfekt zur Übertragung von Computergrafik-Videosignalen in Installationen.
Kramer C-GM/GM Series C-GM/GM-1 - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 30 cm - geformt, Daumenschrauben - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Dunkelgrau
Besonderheiten
Geformt, Daumenschrauben
Länge
30 cm
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
NEC-CL2, UL, cUL, CSA FT4
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.