Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet Mauspad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6091097
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     64215
EAN/GTIN:
     4054007642264
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Das ednet Mauspad ist Ihr praktischer Begleiter. Ob im Büro oder im Home Office - das Mauspad schützt jede Tischoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen. Gleichzeitig ermöglicht es Ihnen, dass Sie Ihre Maus einwandfrei und schnell bewegen können. Die Beschichtung auf der Rückseite des Pads sorgt dafür, dass es auch auf besonders glatten Flächen haftet. Das ednet Mauspad ist sowohl für Kugel- als auch für optische Computermäuse geeignet.
Ednet - Mauspad - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25 cm
Tiefe
22 cm
Farbe
Rot
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Polyester, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Dicke
0.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mausmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ednet
64216
ab € 0,75*
Zubehör
Ednet
64217
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.