Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-610074 Herst.-Nr.: MK7120-31A38 EAN/GTIN: 8437014324334 |
| |
|
| | |
| Honeywell's MS7120 Orbit ermöglicht schnelles omnidirektionales Scannen in einem preisgekrönten Design für Einzelhändler, die ein erschwingliches und ästhetisch ansprechendes Gerät suchen. Der Orbit als am häufigsten verkaufter freihändiger omnidirektionaler Scanner stellt eine innovative, elegante und erschwingliche Lösung dar, die für Einzelhandelsanwendungen vorteilhaft ist, bei denen begrenzter Thekenplatz ein Hauptkriterium ist. Als kompaktes, leichtgewichtiges und stabiles Gerät maximiert der Orbit die Kundenzufriedenheit und Mitarbeitereffizienz durch ein patentiertes 20-zeiliges Abtastmuster, einen einfach zu findenden Sweet Spot und eine Abtastgeschwindigkeit von 1.120 Scans pro Sekunde. Honeywell MS7120 Orbit - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - 1120 Linie/Sek. - decodiert - USB Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Barcode-Scanner - Desktop-Gerät | | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern - 2.8 m | | Zubehör im Lieferumfang | Befestigungskit | | Kennzeichnung | CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A, JavaPOS, OPOS, IEC 60825-1, cULus, EN 60825-1, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | | Drop Specification | 1,2 m über Betonboden | Software | Software inbegriffen | MetroSet2 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 10.2 cm | | Tiefe | 10.5 cm | | Höhe | 15 cm | | Gewicht | 400 g | Barcode | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Schnittstellen Typ | USB | | Scan-Elementtyp | Sichtbare Laser Diode | | Scangeschwindigkeit | 1120 Linie/Sek. | | Funktionen | Reduced Space Symbology (RSS), CodeGate | | Scanfeldbreite | 250 mm | | Min. Strichcodesymbolbreite | 5 mil | | Wellenlänge der Lichtquelle | 650 nm | | TTL Decoding | Decodiert | | Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige | | Pitch (Grad) | 60 | | Skew (Grad) | 60 | | Print Contrast Signal (PCS) | 35% | | Entschlüsselungsfunktion | GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 84,09* | € 102,76* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 83,61* | € 102,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 85,78* | € 104,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 86,46* | € 105,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 88,38* | € 108,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|