Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star SP742MC Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6086051
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39332540
EAN/GTIN:
     4951319031550
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Star SP700 überzeugt durch das einfache Rollenwechseln per Drop-In-System unddurch hohe Druckgeschwindigkeit mittels bidirektionalem Druck. Als erster Nadelbondrucker ist der Star SP700 mit Windows Vista WHQL-Zertifikatausgestattet. Dank der spritzwasserfesten Konstruktion ist der Bondrucker ideal fürden Einsatz in Küche oder Barbereich geeignet. Das integrierte Netzteil sorgt für sicheren Betrieb und Platz sparende Unterbringung. Durchdas Sichtfenster im Gehäusedeckel lässt sich die Bonrolle einfach kontrollieren.
Star SP742MC - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Punktmatrix - Rolle (7,6 cm) - 16,9 cpi - 9 Pin - bis zu 4.7 Zeilen/Sek. - parallel - Cutter - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Großbritannien
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
16,9 cpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, Star
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 4.7 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
Parallel
Zeichengrößen (mm)
1.5 x 2.42 mm, 1.2 x 2.42 mm
Spalten
35, 42
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (7,6 cm), Rolle (5,8 cm), Rolle (6,9 cm)
Medientyp
Quittungspapier
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung
3
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
85 mm
Max. Druckbreite
69.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
76 mm
Zulässige Medienstärke
0,065 mm - 0,085 mm
Max. Mediengröße
Rolle (7,6 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,6 cm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, VCCI Klasse A ITE, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
36 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows CE, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Embedded for Point of Service, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.4 cm
Tiefe
24.5 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
3.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30980731
ab € 3,65*
Zubehör
Star
30980721
ab € 3,65*
Zubehör
Star
30980740
ab € 3,65*
Zubehör
Star
30781650
ab € 49,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.