Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 312A Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-6085474
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF381A
EAN/GTIN:
     0887111367761
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
Erzielen Sie mit HP Original LaserJet Tonerkartuschen Dokumente und Marketingmaterialien in Profiqualität. Im Home-Office und im Unternehmen arbeiten Sie jederzeit produktiv, ohne Verschwendung von Zeit und Material. Die Kartuschen wurden speziell auf Ihren MFP abgestimmt.
HP 312A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF381A) - für Color LaserJet Pro MFP M476dn, MFP M476dw, MFP M476nw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
0.9 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2700 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro MFP M476dn, MFP M476dw, MFP M476nw
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.